• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Pince de serrage ER avec joint, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 7mm

Réf.: 308946 7
Remise
63,30 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant FAHRION ER-Spannzange mit Abdichtung
Porte-outils ER 25
Diamètre de serrage D1 7 mm
Diamètre extérieur D 25,7 mm
Longueur pince de serrage L 34 mm
Norme DIN ISO 15488-A
Surface avec rectification; trempage
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Avec joint oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308946 7
EAN / GTIN 2050001767332
Réf. fabricant 13725010700
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec joint pour arrosage interne (utilisation possible jusqu’à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. Similaire ISO 15488-A.