Pince de serrage ER, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 16mm

Réf.: 308941 16
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
288 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône de pince de serrage; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SZD02500115; ZYL01600115
Format d’image pince de serrage, angle de réglage du cône de 8°; queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 25 mm; 16 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Référence fabricant 430 E
Porte-outils ER 25
Diamètre de serrage D1 16 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 15 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 16 mm
Longueur de serrage D3 34 mm
Diamètre extérieur D 26 mm
Longueur pince de serrage L 34 mm
Type conique
Angle de cône α 16 degrés
Norme DIN ISO 15488-B
Surface nickelage; trempé, rectifié
Exécution surfaces de serrage avec rectification
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308941 16
EAN / GTIN 2050001765109
Réf. fabricant 13715011600
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).