Pinces de serrage ER, ER 11, ⌀ serrage nominal d: 4mm

Réf.: 308913 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils ER 11
Diamètre de serrage D1 4 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 3,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 4 mm
Norme DIN 6499
Matériau acier
Surface avec rectification; polie
Profil de serrage forme ronde
Exécution pince de serrage pinces de serrage poussées
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308913 4
EAN / GTIN 4069515023764
Réf. fabricant 308913 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 0,5 mm.