Pinces de serrage ER, ER 11, ⌀ serrage nominal d: 3mm

Réf.: 308913 3
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
183 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine
Type de barre cône de pince de serrage
Référence fabricant ER-Spannzange 4008 E
Porte-outils ER 11
Diamètre de serrage D1 3 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 2,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 3 mm
Diamètre extérieur D 11,3 mm
Longueur pince de serrage L 18 mm
Surface avec rectification; polie; trempage
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Interface interface 1
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308913 3
EAN / GTIN 4069515023757
Réf. fabricant 308913 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 0,5 mm.