Tirante Mazak, forma A, con perforación, para cono de gran inclinación: 40M

Número de artículo: 308678 40M
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cono de gran inclinación Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de agujero 6 mm
Diámetro collar D 21,8 mm
Tipo de producto Tirante
Rosca M M16
Para asiento SK 40
Longitud total L 41,25 mm
Diámetro de cabezal D1 18,79 mm
Ancho de llave 19 mm
Con perforación
Con collar
Junta tórica
Par de apriete máx. 50 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 308678 40M
EAN / GTIN 4069515066198
Número del fabricante 308678 40M
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Lado frontal refrentado.
Sellado.

Descripción:

El portaherramientas de pinza se aprieta firmemente en el husillo a través del tirante de apriete del husillo. Hay tirantes disponibles en diferentes diseños. Representan un importante vínculo entre la máquina y la herramienta. Los requisitos de precisión, resistencia mecánica y fiabilidad de los tirantes son elevados.

Aplicación:

  • Para herramientas con mango cónico de gran inclinaciónDIN 69871 y JIS B 6339 (MAS-BT).
  • En centros de mecanizado (máquinas con cambio de herramienta automático).
  • En máquinas CN (máquinas sin cambio de herramienta automático).

Nota:

Durante el montaje del perno de apriete, controlar que el par de apriete sea correcto.
No hay llave de apriete adecuada disponible.