{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre embase D | 36 mm | |
| Type de produit | tirettes | |
| Filetage M | M24 | |
| Pour support | SA 50 | |
| Longueur totale L | 65,5 mm | |
| Diamètre de tête D1 | 29,1 mm | |
| Longueur de col L1 | 25,55 mm | |
| Ouverture | 30 mm | |
| Avec alésage | non | |
| Avec moyeu | oui | |
| étanche | oui | |
| Couple de serrage max. | 150 Nm |
| Référence article | 308662 50 | |
| EAN / GTIN | 4069515056960 | |
| Réf. fabricant | 308662 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |