{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône HSK polygonal avec face plane; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | PSC04000100; ZYL01001005 | |
| Format d’image | surface de serrage droite | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 40 mm; 10 mm | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Classe de tolérance de barre | H4 | |
| Diamètre de queue DS | 10 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0,004 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Interface côté machine | PSC 40 | |
| Interface côté pièce | Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 10 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 10 mm | |
| Longueur de col A | 50 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 35 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 25 000 min-1 | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC; HSC | |
| Forme | forme courte | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises Weldon | |
| Longueur totale L | 74 mm | |
| Norme | ISO 26623-1 | |
| Type | PSC 40 | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 308497 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263110163 | |
| Réf. fabricant | 308497 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |