Mandrin de frettage anti-vibratoire, avec arrosage, HSK-A 100 A = 120, ⌀ serrage D1: 16mm

Réf.: 308346 16
Remise
355,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 cône HSK
Type de barre, interface 2 Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK10000195; ZYL01600115
Format d’image face plane, cône standard type A; queue lisse
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant; système métrique
Dimensions de barre, métriques 100 mm; 16 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 16 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen
Interface côté machine HSK-A 100
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 16 mm
Diamètre de serrage max. D1 16 mm
Longueur de col A 120 mm
Diamètre extérieur côté outil D 34 mm
Longueur du corps côté outil L1 68 mm
Longueur de serrage d’outil max. L3 51 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Forme avec renfort
Amortissement des vibrations oui
Avec vis de réglage de longueur oui
Avec trous filetés pour équilibrage oui
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 27 mm
Diamètre extérieur 3 côté outil D3 88 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 170 mm
Hauteur totale H1 100 mm
Largeur totale B1 100 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau carbure; acier
Traitement de surface avec polissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308346 16
EAN / GTIN 4062406787301
Réf. fabricant 308346 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré.
  • Pour outils HSS et carbure monobloc.
  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Avec canaux d’arrosage et filetages obturables.
  • Avec trous filetés pour vis d’équilibrage.
  • Modèle ou contour renforcé.
  • Surface polie.
  • Noyau en carbure spécial monté dans le corps du mandrin de frettage.

Avantage(s):

  • Anti-vibratoire.
  • Meilleure qualité d’état de surface de la pièce.
  • Durées de vie de l’outil optimisées.
  • Sécurité de processus accrue.
  • Faible tendance à la corrosion grâce à la surface polie.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils à queue cylindrique (tolérance de queue h6). Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage HSK 309880,
Clé à douilles 309890,
Appareil de frettage, accessoires 354210 - 354440,
Jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.