Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque interchangeable pour ISG-1000, Pour ⌀ serrage: 3-6mm

Réf.: 354440 3-6

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ serrage (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre de serrage min. 3 mm
Diamètre de serrage max. 6 mm
Type de produit disque interchangeable
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 354440 3-6
EAN / GTIN 4045197811653
Réf. fabricant 6725758
Fabricant/personne responsable Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Description

Adapté(s) pour:

Appareil de frettage 354400.