Mandrin de frettage 3°, étroit, HSK-A 63 A = 120, ⌀ serrage D1: 10mm

Réf.: 308318 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK
Codage du point de séparation HSK06300195
Format d’image avec centrage intérieur
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 63
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue LS 94 mm
Diamètre de serrage min. D1 10 mm
Longueur de col A 120 mm
Longueur du corps côté machine 94 mm
Diamètre extérieur côté outil D 26 mm
Angle de cône 3 degré
Longueur de serrage d’outil min. L3 min 10 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Forme forme étroite
Pression max. liquide de refroidissement 50 bar
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 152 mm
Hauteur totale H1 26 mm
Largeur totale B1 26 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Poids 0,042 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308318 10
EAN / GTIN 4045197480620
Réf. fabricant 308318 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
  • Modèle compact (profil 3°).

Qualité d’équilibrage 2,5 / 25000 min−1. Avec RFID/alésage Balluffchip.

Utilisation:

  • En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880. Clé à douilles 309890. Rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210354450.