Mandrin de frettage 3°, étroit, HSK-E 40 A = 70, ⌀ serrage D1: 12mm

Réf.: 308304 12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK
Codage du point de séparation HSK04000395
Format d’image avec centrage intérieur
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon
Longueur de queue LS 70 mm
Diamètre de serrage min. D1 12 mm
Diamètre de serrage max. D1 12 mm
Longueur de col A 70 mm
Diamètre extérieur côté outil D 24 mm
Longueur de serrage d’outil min. L3 min 60 mm
longueur de serrage d’outil max. L3 60 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 40000 min-1
stratégie d’usinage HSC
Forme forme étroite
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 90 mm
Hauteur totale H1 24 mm
Largeur totale B1 24 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type E
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 0,048 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308304 12
EAN / GTIN 4045197480217
Réf. fabricant 308304 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
  • Modèle compact (profil 3°).

Qualité d’équilibrage 2,5 / 40000 min−1.

Utilisation:

  • En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880. Clé à douilles 309890. Rallonges pour mandrins de frettage 302410 réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210354450.