Mandrin de frettage, HSK-A 63 A = 130, ⌀ serrage D1: 8mm

Réf.: 308195 8
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
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK; Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK06300195; ZYL00800115
Format d’image face plane, cône standard type A; queue lisse
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 63
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 8 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schrumpffutter, HSK-A 63 A = 130
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 8 mm
Diamètre de serrage max. D1 8 mm
Longueur de col A 130 mm
Diamètre extérieur côté outil D 27 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Avec vis de réglage de longueur oui
Course de réglage V 10 mm
Avec trous filetés pour équilibrage oui
Avec support de données RFID non
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 21 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 162 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308195 8
EAN / GTIN 4045197646385
Réf. fabricant 308195 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

GARANT: Surfaces fonctionnelles HSK usinées. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
A partir de ⌀ de serrage D1 6 mm, avec trous filetés pour vis d'équilibrage.
Réglage de la longueur d'outil intégré à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm (course de réglage 10 mm).

Utilisation:

  • Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
  • Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Livraison:

Pour les mandrins avec réglage de la longueur, avec vis de réglage de longueur (à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm).

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410 − 302416, appareils de frettage 354210 − 354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 180.