{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | cône HSK | |
| Codage du point de séparation | HSK06300495 | |
| Format d’image | forme F | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 63 | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Longueur de queue LS | 63 mm | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 5 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 5 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 15 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| stratégie d’usinage | HPC; HSC | |
| Forme | forme courte | |
| Amortissement des vibrations | non | |
| Sécurité d’extraction d’outil | non | |
| compensation pendulaire | non | |
| Avec vis de réglage de longueur. | non | |
| Avec trous filetés pour équilibrage | non | |
| Avec support de données RFID | non | |
| Avec arrosage | oui | |
| Arrosage obturable | non | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| type de produit | mandrins de frettage | |
| Longueur totale L | 105 mm | |
| Hauteur totale H1 | 22 mm | |
| Largeur totale B1 | 22 mm | |
| Norme | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Type | F | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Poids | 0,02 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 308184 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197587985 | |
| Réf. fabricant | 308184 5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |