Mandrin de frettage, HSK-F 63 court, ⌀ serrage D1: 4mm

Réf.: 308184 4
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
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre, interface 1 cône HSK
Type de barre, interface 2 Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK06300495; ZYL00400115
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 63 mm; 4 mm
Diamètre de queue DS 4 mm
Lubrifiant oui
Interface côté machine HSK-F 63
Diamètre de serrage min. D1 4 mm
Diamètre de serrage max. D1 4 mm
Longueur de col A 80 mm
Diamètre extérieur côté outil D 22 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Forme forme courte
Avec vis de réglage de longueur non
Avec trous filetés pour équilibrage non
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 15 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 105 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type F
Avec filetage non
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308184 4
EAN / GTIN 4045197587978
Réf. fabricant 308184 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

GARANT: Surfaces fonctionnelles HSK usinées. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
Sans trous filetés pour vis d’équilibrage et sans filetage pour conduit d’arrosage.
Réglage de la longueur d'outil intégré à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm (course de réglage 10 mm).

Utilisation:

  • Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
  • Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l'air chaud.

Livraison:

Pour les mandrins avec réglage de la longueur, avec vis de réglage de longueur (à partir de ⌀ de serrage D1 6 mm).

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410 − 302416, appareils de frettage 354210 − 354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 180.