Mandrin de frettage, HSK-E 40, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 308030 6
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
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK; Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK04000395; ZYL00600115
Format d’image type E; queue lisse
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur queue LS 20 mm
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 6 mm
Diamètre de serrage max. D1 6 mm
Longueur de col A 80 mm
Diamètre extérieur côté outil D 27 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Avec vis de réglage de longueur oui
Course de réglage V 10 mm
Avec arrosage oui
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 21 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 100 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type E
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308030 6
EAN / GTIN 4045197377838
Réf. fabricant 308030 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré, course de réglage 10 mm.
  • Réf. 3 − 5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.

GARANT: − Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises et de forets avec queue cylindrique dans la tolérance h6. Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890, rallonge pour mandrins de frettage 302410302416. Appareils de frettage 354210 − 304755.