Fiche de protection du moteur

Réf.: 30756085002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Motorschutzstecker
Type de produit adaptateur de prise

Identification et classification

Référence article 30756085002
EAN / GTIN 4014586264196
Réf. fabricant 30756085002
Article hors catalogue L00010 1362
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Fiche de protection moteur
  • Les fiches de protection moteur FEIN protègent de manière fiable les outils électriques à haute fréquence contre les surcharges. Un déclencheur bimétallique, réglé individuellement en fonction du courant nominal de l'outil raccordé, empêche un déclenchement trop tardif ou prématuré en cas de surcharge momentanée. La fiche de protection moteur est montée sur le câble de raccordement des outils électriques à haute fréquence au lieu de la fiche mâle normale. La fiche de protection moteur se compose de la fiche selon CEE, de déclencheurs thermiques avec compensation de température et d'un bouton de mise en marche rotatif
  • Convient à la série 840, plage de réglage 1,6 - 2,5 A

Caractéristique(s):

  • Version 16 A