Mandrin porte-fraises anti-vibratoire, cylindrique, HSK-A 100 A = 300, ⌀ mandrin d1: 27mm

Réf.: 306709 27
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK; Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK10000180; ZYL02700100
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Dimensions de l’attachement 100; 27
Diamètre de queue DS 27 mm
Longueur queue LS 21 mm
Lubrifiant oui
Longueur de col A 300 mm
Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 21 mm
Diamètre extérieur côté outil D 58 mm
Précision de concentricité 6 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 8000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Amortissement des vibrations oui
Diamètre mandrin d1 27 mm
Interface interface 1; interface 2
Drehmoment (Nm) 300
Schnittkraft (N) 2 400
Type de produit mandrins porte-fraises
Longueur totale L 371 mm
Norme DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface avec rectification
Poids 7,6 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 306709 27
EAN / GTIN 4045197762030
Réf. fabricant 306709 27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
  • Surface de contact agrandie.

Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.