• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, cilindrico, HSK-A 100 A = 300, Mandrino di ⌀ d1: 27mm

Codice art.: 306709 27
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Tipo di attacco Attacco conico cavo HSK
Codifica punti di attacco HSK10000180
Modulo di attacco con centratura interna
Versione attacco misura nominale adimensionale con raffreddamento
Dimensione attacco, adimensionale 100
Tipo di attacco Foro (attacco interno)
Lunghezza codolo 271 mm
Sporgenza 300 mm
Diametro esterno lato utensile 58 mm
Precisione di concentricità radiale 6 µm
Qualità di equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min-1
Strategia di truciolatura HPC
Riduzione delle vibrazioni si
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali
Lunghezza complessiva 371 mm
Altezza complessiva 58 mm
Larghezza complessiva 58 mm
Normativa DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893-1; ISO 12164-1
Forma A
Con foratura per supporto dati RFID
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Peso 7,6 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 306709 27
EAN / GTIN 4045197762030
Codice del produttore 306709 27
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Maggiore superficie di appoggio.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Altre misure su richiesta.