Mandrin porte-fraise Whistle-Notch, HSK-A 100, ⌀ serrage D1: 32mm

Réf.: 304970 32
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
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant Whistle-Notch-Aufnahme
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK; Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK10000195; ZYL03201315
Format d’image face plane, cône standard type A; surface de serrage inclinée à 2° sans face plane
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 100 mm; 32 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 32 mm
Type de queue HE
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 32 mm
Diamètre de serrage max. D1 32 mm
Longueur de col A 120 mm
Diamètre extérieur côté outil D 72 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 12000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Sécurité d’extraction d’outil oui
Avec vis de réglage de longueur oui
Avec support de données RFID non
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 170 mm
Norme DIN 69882-5; DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 304970 32
EAN / GTIN 4045197504999
Réf. fabricant 304970 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caractéristique:
L'outil est bloqué latéralement à l'aide de la vis de serrage et supporté par l'arrière avec la vis de blocage. Par conséquent, serrage sans jeu et fonctionnement sans vibrations.
  • Avec vis de réglage axial.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique et méplat de serrage incliné (2°) suivant DIN 1835 E et DIN 6535 HE.
L’outil peut être ajusté sur le plan axial. En particulier, pour le serrage de forets monoblocs. La perte de longueur due au réaffûtage frontal des forets peut être corrigée par un réglage axial de la longueur dans le porte-outil.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.