Traverse rabattable largeur 1,2 m adaptée à la hauteur des montants 98 mm

Réf.: 30384
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 30384
EAN / GTIN 4031405303843
Réf. fabricant 030384

Description

Description:

  • 1 jeu = 2 pieds pliants + kit de montage inclus
  • Pieds pliants avec chaussure intérieure
  • Convient aux échelles d'atterrissage à marches et à échelons
  • Il ne peut pas être monté sur des échelles en bois, des échelles coulissantes en aluminium et des échelles en fibre de verre

Caractéristique(s):

  • Longueur : 707 mm
  • Largeur: 72 mm
  • Hauteur de colonne : 98 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Type de produit : 1200 mm, convient pour longeron de 98 mm
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Matériau : Travailler correctement