Mandrin de frettage 3°, BT 40 A = 90, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 303443 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schrumpffutter 3°
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SKG04005x11; ZYL00601011
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 6 mm
Interface côté machine BT 40
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 6 mm
Diamètre de serrage max. D1 6 mm
Longueur de col A 90 mm
Diamètre extérieur côté outil D 19 mm
Angle de cône 3 degré
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Forme forme étroite
Avec vis de réglage de longueur non
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 12 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins de frettage
Longueur totale L 155,4 mm
Hauteur totale H1 63 mm
Largeur totale B1 63 mm
Norme ISO 7388-2; JIS B6339
Type ADB
Avec filetage oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface avec polissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 303443 6
EAN / GTIN 4062406110666
Réf. fabricant 303443 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure.
  • Modèle très étroit (profil 3°).

Utilisation:

  • En particulier, dans la fabrication d'outils et de moules.
  • Applications nécessitant un encombrement réduit.
  • Pour le serrage d'outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806. Rallonges pour mandrins de frettage 302410, réf. 12/3 et 12/4. Appareils de frettage 354210304450, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835.

Remarque(s):

Aucun réglage de longueur possible!