Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin à pinces OZ Type ADB 2-25 mm

Réf.: 302880 2-25
  • Norme de porte-outils: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2 mm - 25 mm
Support BT 40 A = 70
Norme de porte-outils JIS B6339; ISO 7388-2
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 60 mm
Ecrou de serrage de rechange 309670 2 - 25
Clé à ergot adaptée 628400 _58/62
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302880 2-25
Réf. fabricant 406.01.25.70

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
Ecrou de serrage à roulements à billes pour une force de serrage accrue et une meilleure concentricité.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces suivant ISO 10897.

Livraison:

Avec écrou de serrage OZ.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806, clés de serrage AB 308820308835, pinces de serrage OZ 309540 − 309565, clé à ergot 628400.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange