Mandrin à pinces ER Type ADB, BT 40 court, pour taille de pinces de serrage ER: 40

Réf.: 302760 40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône SA
Format d’image MAS BT
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon
Longueur de queue 63 mm
Interface côté machine BT 40
Avec face d’appui non
Diamètre de serrage min. 3 mm
Diamètre de serrage max. 26 mm
Pour type pince de serrage pince de serrage ER
Réf. pinces de serrage 40
Longueur de col 80 mm
Diamètre extérieur côté outil 63 mm
Diamètre extérieur écrou de serrage 46 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 20000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale 145,4 mm
Hauteur totale 63 mm
Largeur totale 63 mm
Norme ISO 7388-2; JIS B6339
Type ADB
Matériau acier pour traitement thermique
Traitement de surface brunissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302760 40
EAN / GTIN 4250122612308
Réf. fabricant 406.02.26.80
Fabricant/personne responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.
Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309745 ou 613300.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.