Mandrin à pinces ER Type AD, BT 30 A = 70, pour taille de pinces de serrage ER: 32

Réf.: 302750 32
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; cône de pince de serrage
Codage du point de séparation SKG03000215; SZD03200215
Format d’image avec lubrification centralisée et décentralisée
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 30
Type d’attachement tenon
Longueur queue LS 48 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant ER-Spannzangenfutter Form AD
Interface côté machine BT 30
Diamètre de serrage min. D1 2 mm
Diamètre de serrage max. D1 20 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 32
Longueur de col A 70 mm
Diamètre extérieur côté outil D 50 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 20000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Filetage G; M M12
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 118,4 mm
Norme ISO 7388-2; JIS B6339
Type AD
Avec filetage oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface avec rectification; brunissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302750 32
EAN / GTIN 4250122698012
Réf. fabricant H.305.02.20.70
Fabricant/personne responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.
Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309745 ou 613300.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.