Mandrin porte-fraises Weldon Type ADB, BT 50 court, ⌀ serrage D1: 25mm

Réf.: 302660 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Type de barre cône SA
Codage du point de séparation SKG05005795
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 50
Type d’attachement tenon
Interface côté machine BT 50
Diamètre de serrage min. 25 mm
Diamètre de serrage max. 25 mm
Longueur de col 100 mm
Diamètre extérieur côté outil 65 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 15000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale 201,8 mm
Hauteur totale 65 mm
Largeur totale 65 mm
Norme DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339
Type ADB
Traitement de surface brunissage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302660 25
EAN / GTIN 4250122615835
Réf. fabricant 506.04.25.100
Fabricant/personne responsable Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Description

Exécution:

Toutes les queues brunies.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.