{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Canal d’arrosage obturable | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône SA; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | SKG03005195 | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | ZYL01801015 | |
| Format d’image | MAS BT; surface de serrage droite | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 18 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 30 | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de queue DS | 18 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Interface côté machine | BT 30 | |
| Interface côté pièce | Queue cylindrique | |
| Longueur de col A | 63 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 50 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 25000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Forme | forme courte | |
| Avec arrosage | oui | |
| Arrosage obturable | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrins porte-fraises Weldon | |
| Longueur totale L | 111,4 mm | |
| Norme | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Type | AD | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 302593 18 | |
| EAN / GTIN | 4062406100407 | |
| Réf. fabricant | 302593 18 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |