{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | sí | |
| El canal de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial en círculo de agujeros | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Cono de gran inclinación | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | SKG03005195 | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | ZYL01801015 | |
| Forma de asiento | MAS BT; Superficie de sujeción recta | |
| Diseño de asiento | Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 18 mm | |
| Tamaño de asiento, sin dimensiones | 30 | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Taladro (interior) | |
| Diámetro vástago DS | 18 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Interfaz en el lado de la máquina | BT 30 | |
| Interfaz en el lado de la pieza de trabajo | Mango cilíndrico | |
| Longitud de alcance A | 63 mm | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 50 mm | |
| Precisión de concentricidad | 3 µm | |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1 | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Forma constructiva | corto/a | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano | |
| D1 | 18 mm | |
| Longitud total L | 111,4 mm | |
| Norma | DIN 6359; ISO 7388-2; JIS B6339 | |
| Forma | AD | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 302593 18 | |
| EAN / GTIN | 4062406100407 | |
| Número del fabricante | 302593 18 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |