Douille de réduction fendue avec arrosage, ⌀ 32 mm, ⌀ serrage D1: 25mm

Réf.: 302177 25
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
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Format d’image queue lisse; queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 32 mm; 25 mm
Diamètre de queue DS 32 mm; 25 mm
Diamètre de serrage D1 25 mm
Diamètre extérieur D 32 mm
Longueur pince de serrage L 62,5 mm
Type forme cylindrique
Diamètre de cylindre D2 32 mm
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 2 µm
Possibilité d’arrosage interne oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit douille de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 302177 25
EAN / GTIN 4060576155012
Réf. fabricant 0217948
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Avec fentes de conduits d’arrosage.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
  • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
  • Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
  • Précision de concentricité ± 5 µm (précision du système pour 3×D).
  • Précision de concentricité ± 2 µm (pour douilles de réduction).
  • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique avec ⌀ serrage 32 mm.