{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique; Queue cylindrique | |
| Format d’image | queue lisse; queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 32 mm; 16 mm | |
| Diamètre de queue DS | 32 mm; 16 mm | |
| Diamètre de serrage D1 | 16 mm | |
| Diamètre extérieur D | 32 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 62,5 mm | |
| Type | forme cylindrique | |
| Diamètre de cylindre D2 | 32 mm | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Précision de concentricité ≤ | 2 µm | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | douille de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 302177 16 | |
| EAN / GTIN | 4060576155043 | |
| Réf. fabricant | 0217945 | |
| Fabricant/personne responsable | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |