{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M10×100 | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 119 mm | |
⌀ alésage D1 Tolérance IT6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
Long. utile L1 | 100 mm | |
L2 | 10 mm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 301311 M10X100 |