Mandrin porte-fraise combiné Type ADB, SA 40 court, ⌀ mandrin d1: 27mm

Réf.: 300835 27
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
140 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entry of cooling lubricant with cooling lubricant entry, radially before holder
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially concentric
Cooling lubricant yes
Holder type ISO taper
Holder version dimensionless nominal size without cooling
Holder size, no dimensions 40
Type of mounting spigot
Shank length LS 43 mm
Interface on machine side SK 40
Gauge length A 55 mm
Concentricity 5 µm
Balance quality G at rotational speed g 2.5 at 25,000 rpm
Machining strategy HPC
Incl. RFID data carrier non
Interface joint 1; joint 2
Type of product face mill arbor
Overall length L 144.4 mm
Overall height H1 48 mm
Overall width B1 48 mm
Standard DIN 6358; ISO 7388-1
Shape ADB
With hole for RFID data carrier yes
Through-coolant available yes
Material heat-treatable steel
Weight 1.46 kg
Content 1 pcs.

Identification et classification

Référence article 300835 27
EAN / GTIN 4045197285119
Réf. fabricant 300835 27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
GARANT −Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Utilisation:

  • Avec clavette pour fraises à rainure longitudinale, p. ex. DIN 841.
  • Avec bague d'entraînement pour fraises à rainure transversale DIN 1880 et fraises DIN 1830.

Livraison:

Avec clavette, bague d’entraînement et vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé spéciale 309840.

Remarque(s):

Arrosage interne uniquement possible avec la vis de serrage adaptée 309861.