Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Mandrin porte-fraises Weldon Type AD, SA 50 ultra-court, ⌀ serrage D1: 32mm

Réf.: 300412 32

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 300412 32
Réf. fabricant 300412 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec deuxième vis de fixation dans la rainure.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Norme:

Similaires à DIN 69871.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage AB 308820; 308830, vis de rechange 309901.