Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Cono de sujeción plano Forma AD, SK 50 extracorto, ⌀ de sujeción D1: 32mm

Número de artículo: 300412 32

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 300412 32
Número del fabricante 300412 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Adicionalmente un segundo tornillo de sujeción en la ranura.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Norma:

Similar a DIN 69871.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308600 − 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308830, tornillo de recambio n.º 309901.