GF TiAlN M 12 x 1,5 2xD IC

Réf.: 300233
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300233
EAN / GTIN 4046122025343
Réf. fabricant 300233

Description

Exécution:

Mit Werkzeug zu montieren

Description:

Carbure-Fraise à fileter / GF TiAlN (Futura) M 12 x 1,5 2xD IC

GF
Fraise à fileter en carbure monobloc

Outil universel pour la production rentable de filets de vis internes.

Caractéristique(s):

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3150 mm
Ausladung: 2026 mm
Höhe: 4250 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 13 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Remarque(s):

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage