• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Chariot à outils avec assortiment

Réf.: 2980282
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Servante d'atelier

Identification et classification

Référence article 2980282
EAN / GTIN 4010886948422
Réf. fabricant 2980282
Article hors catalogue L60160 5155
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Outils aux dimensions métriques
modules de l'outil in check
Dans le chariot à outils n° 2005 0511

Caractéristique(s):

  • Nombre de tiroirs: 7
  • Rangement: Chariot à outils
  • Largeur totale [mm]: 775 mm
  • Hauteur totale [mm]: 985 mm
  • Longueur totale [mm]: 475 mm
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Type de tiroir:
    • 7 tiroirs:
    • 5x type 1, H = 67 mm
    • 1x type 2, H = 137 mm
    • 1x type 3, H = 207 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non