{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale | 110 mm | |
| Type de queue | carrée | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Type de porte-outils | droite | |
| Procédé d’usinage | tournage extérieur | |
| Norme | DIN 4971 | |
| Largueur queue | 16 mm | |
| Hauteur de queue | 16 mm | |
| Nuance de coupe | HC-P20 | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | HC-K25 | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | M20 | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); P (acier) | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Type de produit | Outils de tour |
| Référence article | 296025 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197518170 | |
| Réf. fabricant | 296025 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |