Svarvstål höger motsvarande DIN 4971 (ISO 1) P20 16 mm HOLEX

Article no.: 296025 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
151 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

skaftstorlek 16 mm
Skärmaterial P20/K25
totallängd 110 mm
Produktslag Svarvstål

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 296025 16
EAN / GTIN 4045197518170

Beskrivelse

Utförande:

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).