{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone EX | non | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Exécution | 2 pièces | |
| Nombre, casiers | 1 | |
| Nombre, tiroirs | 2 | |
| Type de produit | coffre à outils | |
| Equipement | casiers; tiroirs | |
| Dim. ext., l | 526 mm | |
| Dim. ext., H | 506 mm | |
| Dim. ext. P | 396 mm | |
| Matériau | aluminium; plastique | |
| Charge admissible max. | 30 kg |
| Référence article | 2954338 | |
| EAN / GTIN | 4010886947180 | |
| Réf. fabricant | 2954338 | |
| Article hors catalogue | L60160 5334 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |