Pinces-étaux à mâchoires longues et fines, 235 mm

Réf.: 2952-235
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
Référence article 2952-235
EAN / GTIN 7314150103843
Réf. fabricant 2952-235
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Capacité de préhension de 55 à 70 mm
  • Chromé pour une meilleure protection contre la rouille
  • Petit rebord
  • Des joues longues, fines et étroites, avec une partie incurvée
  • Convient aux composants plats et ronds
  • Pour un bon maintien dans les zones profondes et en retrait
  • Pour maintenir, positionner ou retirer des composants
  • Force de serrage réglable, écrou de blocage, facile à desserrer
  • Utile pour maintenir, insérer ou retirer des pièces, par exemple dans des machines ou des moteurs
  • Permet d’atteindre les endroits profonds et difficiles d’accès ; convient également aux pièces de forme ronde

Caractéristique(s):

  • Longueur A: 230 mm
  • Longueur de la tête: 81 mm
  • Largeur de la tête de pince mm: 41 mm
  • Épaisseur de la mâchoire: 14 mm
  • Largeur des mors: 7 mm
  • Largeur de la pointe mm: 5 mm
  • Max. capacité de préhension: 70 mm
  • Poids: 450 g
  • Longueur totale: 230 mm
  • Épaisseur de la tête mm: 14 mm
  • Hauteur du produit: 28 mm
  • Longueur du produit: 267 mm
  • Poids: 0,4400 kg
  • Largeur du produit: 102 mm