Extension VDE 3/8″ 75 mm

Réf.: 2946548
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Rallonge

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2946548
EAN / GTIN 4010886947395
Réf. fabricant 2946548
Article hors catalogue L60160 4689

Description

Description:

Isolation VDE jusqu'à 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900, double isolation Check-Tool
isolation de protection jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900, isolation double Check-Tool
16 - 18 mm Saillie de l'isolation

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 10 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 3/8″
  • Longueur totale [mm]: 75 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui