{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Type de produit | outil de rainurage et de mortaisage | |
| Diamètre nominal | 5 mm | |
| Diamètre extérieur | 22 mm | |
| Diamètre corps | 15,875 mm | |
| Longueur queue | 35 mm | |
| Longueur tête | 34 mm | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 293079 5/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406128951 | |
| Réf. fabricant | 293079 5/8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |