Assortiment outils de marquage, à gauche, Taille de queue: 8-16mm

Réf.: 291925 8-16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution à gauche
Vis 299923 3
⌀ de rouleau 30 mm
Type de produit Outils d'étiquetage

Identification et classification

Référence article 291925 8-16
EAN / GTIN 4030741741982
Réf. fabricant 31002915
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Système de réarmement par ressort à segments interchangeables. Flexible avec queue adaptable.

Avantage(s):

Marquage possible jusqu’au collet.

Adapté(s) pour:

Segments interchangeables 291950291952 et jeux de caractères 291940291942.

Livraison:

Outil d'étiquetage avec taille de queue 8, adaptateur pour tailles de queues 10, 12 et 16, segment initial et final.

Recommandation(s):

Pour protéger les segments interchangeables/jeux de caractères, un coffret est disponible sur commande sous le code article 291990_Box.

Attention:

Respecter la combinaison appropriée entre outils et segments.

Remarque(s):

Le nombre maximum de segments montés dépend de la largeur du caractère concerné.
Rouleau de ⌀ 30 mm: Possibilité de monter au moins 17 segments.
Rouleau de ⌀ 50 mm: Possibilité de monter au moins 29 segments.
Composants de l’assortiment et autres modèles disponibles sur demande.