Ecrou serr. rap. ac M12 pour ponc. angle

Réf.: 2915367
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 2915367
EAN / GTIN 4046459141778
Réf. fabricant 2915367
Article hors catalogue L60160 112689
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

En raison de la conception spéciale du ecrou à serrage rapide, le réglage sur une broche de traction sans mouvement de rotation n'est possible qu'en déplaçant. Cela permet d'obtenir des temps de montage et de serrage très courts, ainsi qu'un fonction

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 35 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Filetage: M12
  • hexagone d’entraînement: 27 mm
  • Diamètre de fixation: 20,5 mm
  • Diamètre extérieur: 30 mm
  • Mode d’entraînement:
    • hydraulique
    • mécanique