{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | douille de réglage | |
| Pour diamètre de queue Ds | 25 mm | |
| Diamètre extérieur D2 | 40 mm | |
| Diamètre de serrage D3 | 55 mm | |
| Longueur totale L1 | 80 mm | |
| Longueur de montage L2 | 65 mm |
| Référence article | 290392 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197942197 | |
| Réf. fabricant | 290392 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |