Porte-outils à mortaiser pour plaquettes de coupe carrées ⌀ DS 20 mm, à partir de carré: 14mm

Réf.: 290330 14
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
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de carré (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur queue Ls 50 mm
Diamètre corps Ds 20 mm
Diamètre porte-plaquettes D1 13 mm
Diamètre de pré-perçage min. Dmin 13 mm
Longueur de col A 50 mm
Déport L3 7 mm
Pour carré min. 14 mm
Pour carré max. 16 mm
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290330 14
EAN / GTIN 4062406352240
Réf. fabricant 290330 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 − 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d’usinage, utiliser l’accessoire d’alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l’orientation de la broche.