Porte-molettes à droite, Taille de queue: 16mm

Réf.: 290080 16
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe coupe à droite
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement prismatique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Diamètre de molette d1 15 mm
Diamètre de l’alésage moleté d2 6 mm
Diamètre de chanfreinage moleté d3 11 mm
Largeur molette b 6 mm
Capacité min. 3 mm
Capacité max. 50 mm
Profil de moletage RAA 1×AA
Interface interface 1
Type de produit porte-molettes
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290080 16
EAN / GTIN 4030741660986
Réf. fabricant 31002729
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Vis sans tête dans queue pour rectification de l’angle de dépouille.
Axe de roulement au carbure pour résistance accrue à l'usure.
Bord supérieur de la queue = hauteur de pointe