Rádlovací tvářecí nástroj pravý, Velikost stopky: 16mm

Artiklové číslo: 290080 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Typ upínače Prismatický upínač
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Průměr rýhování d1 15 mm
Průměr rýhovaného otvoru d2 6 mm
Průměr zahloubení rýhování d3 11 mm
Šířka rýhování b 6 mm
Pracovní rozsah min. 3 mm
Pracovní rozsah max. 50 mm
Profil rýhování RAA 1×AA
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Držák rádlovacího nástroje
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 290080 16
EAN / GTIN 4030741660986
Číslo výrobce 31002729
Výrobce/odpovědná osoba Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Popis

Provedení:

Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.
TK osový čep pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
Horní hrana stopky = výška hrotu