{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu acier | |
| Couleur | bleu | |
| Décors | Hêtre | |
| Avec plateau | oui | |
| Hauteur bord | 12 mm | |
| Matériau plateau | panneau dérivé du bois | |
| Largeur plateau | 415 mm | |
| Profondeur plateau | 1 240 mm | |
| Charge admissible par plateau | 60 | |
| Niveaux de réglage de l’angle d’inclinaison | 35 degré | |
| Largeur utile | 415 mm | |
| Hauteur utile | 1 240 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 32 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Domaine d’utilisation | Servantes d'atelier | |
| Type de produit | armoire roulante | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Type de construction | acier profilé; construction en tube d’acier | |
| Charge admissible max. | 250 | |
| Largeur totale | 477 mm | |
| Profondeur totale | 1 355 mm | |
| Hauteur totale | 1 197 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 2883 | |
| EAN / GTIN | 4017976328836 | |
| Réf. fabricant | 2883 | |
| Article hors catalogue | L90080 1170 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |