{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Ocelová modrá | |
| Barva | Modrá | |
| Dekor | Kniha | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Výška okraje | 12 mm | |
| Materiál ložná plocha | Deska z aglomerovaného dřeva | |
| Šířka ložné plochy | 415 mm | |
| Hloubka ložné plochy | 1 240 mm | |
| Nosnost na ložnou plochu | 60 | |
| Úhel sklonu stupně nastavení | 35 stupeň | |
| Užitná šířka | 415 mm | |
| Užitná hloubka | 1 240 mm | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 4 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm | |
| Šířka kola/válečku | 32 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Rozsah použití | Dílenský vozík | |
| Druh produktu | Montážní vozík | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | Profilová ocel; konstrukce z ocelových trubek | |
| Nosnost max. | 250 | |
| Šířka celkem | 477 mm | |
| Celková hloubka | 1 355 mm | |
| Výška celková | 1 197 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 2883 | |
| EAN / GTIN | 4017976328836 | |
| Číslo výrobce | 2883 | |
| L-číslo | L90080 1170 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |