Échelle de printemps 287-106, Portée 100 g, Lecture 1 g

Réf.: 287-106
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article 287-106
EAN / GTIN 4045761189898
Réf. fabricant 287-106
Article hors catalogue L40250 2960

Description

Description:

  • Rapport qualité-prix optimal grâce au boîtier en plastique transparent, idéal pour les écoles et les établissements d’enseignement
  • Précision élevée: suspension sans jeu avec vis de tare intégrée pour un réglage extrêmement précis
  • Ressort en inox infatigable
  • Echelle non abrasive, colorée, de haute précision et avec haute résolution
  • Grâce au tube intérieur pivotant, la graduation reste toujours bien lisible
  • La pince fournie de série peut facilement être remplacée par un autre dispositif de suspension en fonction de l’objet à peserPour un enregistrement rapide ou précis du résultat de mesure

Caractéristique(s):

  • Précision de mesure: ± 0,3% du [Max]
  • Plage de tare: 20 % du [Max]

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires